pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A2 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A2 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di fasi - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485204789

Codice prodotto

SNRILE2K661PC1A2

Cod. produttore

ILE2K661PC1A2

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Tensione nominale:

24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di fasi:

1

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

7.3 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Aria

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

Motore brushless CC 24..48V- EtherNet/IP- L = 174mm- 38:1. gamma prodotto: azionamento integrato Lexium - tipo di prodotto o componente: azionamento del movimento integrato - nome abbreviato: ILE - tipo motore: motore brushless cc - numero di fasi della rete: monofase - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V, 48 V - tipo di rete: CC - lunghezza: 174 mm - tipo di avvolgimento: velocità di rotazione media e coppia media - collegamento elettrico: connettore industriale - freno di stazionamento: senza - velocità nominale: 107 giri/min a 24 V, 133 giri/min a 48 V - coppia nominale: 7.3 Nm a 24 V, 7.3 Nm a 48 V. Benefici: Soluzioni di movimento decentrate con azionamenti integrati. Gli azionamenti integrati Lexium integrano motore, controllore di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzioni di sicurezza in un unico dispositivo. Ciascuna tecnologia di motore offre un'ampia gamma di applicazioni per le soluzioni di movimento decentrate.... Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Produzione di componenti elettronici, Tecnologia in campo medicale....