pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A0 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore in corrente continua

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0 kW

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 281 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485204765

Codice prodotto

SNRILE2K661PC1A0

Cod. produttore

ILE2K661PC1A0

Produttore

SNR

Modello:

Motore in corrente continua

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0 kW

Tensione nominale:

24 V

Numero di fasi:

1

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

281 1/min

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

5.5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

0.26 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Altri

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Si tratta di un motore DC brushless senza riduttore, senza freno d'arresto. Il feedback viene creato con un encoder BLDC. La sua velocità nominale è 4800 giri/min a 24 VCC, 6000 giri/min a 36 VCC. La sua coppia nominale è 0,26 Nm a 24 VCC e 0,26 Nm a 36 VCC. Il motore integrato riduce la quantità di spazio necessaria per una macchina consolidando i componenti ed eliminando la necessità di armadi. Le sue velocità di trasmissione sono 125, 250 e 500 kbauds. Il suo rapporto di riduzione è di 1 per 1. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore industriale. Le dimensioni della flangia del motore sono 66 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 4,4 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 73,54 mm. Pesa 1.4 kg. Integra un'interfaccia Ethernet/IP. Questo prodotto è certificato da CUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.