pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PB1A6 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PB1A6 LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale - 4.7 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485204734

Codice prodotto

SNRILE2K661PB1A6

Cod. produttore

ILE2K661PB1A6

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

4.7 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di fasi:

1

Potenza nominale a frequenza nominale:

0 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

93 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

6 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOTORE ELETTRICO SCHNEIDER SERIE LEXIUM ILE MOTEUR-EC 24-48V ETH-IP REDUC