SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2E661PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 24 V
Numero di fasi - 1
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 7000 1/min
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485188881
Codice prodotto
SNRILE2E661PC1A0
Cod. produttore
ILE2E661PC1A0
Produttore
SNR
Modello:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
24 V
Numero di fasi:
1
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
7000 1/min
Tipo di tensione:
DC
Corrente nominale:
4.7 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
6
Coppia nominale:
0.26 Nm
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Metodo di raffreddamento:
Aria
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri