SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1R661PC1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005757044
Codice prodotto
SNRILE1R661PC1A0
Cod. produttore
ILE1R661PC1A0
Produttore
SNR
Si tratta di un motore DC brushless senza riduttore, senza freno d'arresto. Il feedback viene creato con un encoder BLDC. La sua velocità nominale è 4000 giri/min a 24 VCC, 4800 giri/min a 36 VCC. La sua coppia nominale è 0,175 Nm a 24 VCC e 0,24 Nm a 36VCC. Il motore integrato riduce la quantità di spazio necessaria per una macchina consolidando i componenti ed eliminando la necessità di armadi. Le sue velocità di trasmissione sono 9,6, 19,2 e 38,4 kbauds; il suo rapporto di riduzione è 1 per 1. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore industriale. Le dimensioni della flangia del motore sono 66 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 4,4 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 73,54 mm. Pesa 1.4 kg. Integra un'interfaccia RS485. Questo prodotto è certificato da CUL, TÜV e UL. È compatibile con gli azionamenti integrati ILE. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.