SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE1F661PB1A1 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005757020
Codice prodotto
SNRILE1F661PB1A1
Cod. produttore
ILE1F661PB1A1
Produttore
SNR
Si tratta di un motore DC brushless con dentatura diritta, senza freno d'arresto. Il feedback viene creato con un encoder BLDC. La sua velocità nominale è 225 giri/min a 24 VCC, 270 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 3,1 Nm a 24 VCC e 3,5 Nm a 36 VCC. Il motore integrato riduce la quantità di spazio necessaria per una macchina consolidando i componenti ed eliminando la necessità di armadi. Le sue velocità di trasmissione sono 50, 100, 125, 250, 500, 800 e 1000 kbaud. Il suo rapporto di riduzione è di 18 per 1. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore della scheda a circuito stampato. Le dimensioni della flangia del motore sono 66 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 4,4 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è73,54 mm. Pesa 1.85 kg. Integra un'interfaccia CANopen DS301. Questo prodotto è certificato da CUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.