pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA1F572TB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, CANO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA1F572TB1A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, CANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale - 7.5 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119225564

Codice prodotto

SNRILA1F572TB1A0

Cod. produttore

ILA1F572TB1A0

Produttore

SNR

Tipologia:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale:

7.5 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di fasi:

1

Potenza nominale a frequenza nominale:

0 kW

Numero di giri nominale a frequenza nominale:

3100 1/min

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

6

Tipologia costruttiva:

Altro

Classe di efficienza del motore:

Altro

Classe di isolamento secondo IEC:

Altro

Ciclo di sollecitazione:

Altro

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Efficienza a pieno carico:

0 %

Coppia nominale:

0.41 Nm

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altro

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positivo (PTC):

no

Con rivelatore termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Senza

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Metodo di raffreddamento:

Altro

Esecuzione estremità di albero:

Altro

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altro

MOTORE ELETTRICO SCHNEIDER SERIE LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE SERVO CANO