SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILA1F572PB2A0 LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, CANO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005756894
Codice prodotto
SNRILA1F572PB2A0
Cod. produttore
ILA1F572PB2A0
Produttore
SNR
Drive integrato con servomotore sincrono AC senza riduttore, senza freno d'arresto. Il feedback è fornito da un encoder multigiro. La sua velocità nominale è 2600 giri/min a 24 VCC, 4300 giri/min a 36 VCC. La coppia nominale è 0,45 Nm. Incorpora 4 segnali che possono essere utilizzati come ingresso o uscita. Questo drive integrato è costituito da componenti elettronici di controllo con un'interfaccia di comunicazione per il bus CANopen DS301 e un servomotore sincrono AC. Le sue velocità di trasmissione sono 50, 100, 125, 250, 500, 800 e 1000 kbaud. Il collegamento elettrico viene eseguito su un connettore della scheda a circuito stampato. Le dimensioni della flangia del motore sono 57 mm. Viene installato con 4x fori di montaggio da 5,2 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 66,6 mm. Pesa 1.7 kg. Integra un'interfaccia CANopen DS301. Questo prodotto è certificato da cUL, TÜV e UL. Queste posizioni di montaggio sono consentite secondo IEC 60034-7 come albero IM B5 orizzontale, albero IM V1 verticale, estremità dell'albero giù, albero IM V3 verticale, estremità dell'albero su. Le unità integrate Lexium vengono utilizzate per creare soluzioni di controllo del movimento decentralizzato in unità molto compatte. Unità integrate per il controllo del movimento con motore passo-passo, servo o brushless DC.