pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHU368R SEZIONATORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHU368R SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1200 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901259367

Codice prodotto

SNRHU368R

Cod. produttore

HU368R

Produttore

SNR

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1200 A

Numero di poli:

3

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

600...600 V

Interbloccabile:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1200 V

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Motorizzazione integrata:

no