SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIZRA1 TASTIERA USB LUMINOSA LED PER HMI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Quadrato
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Altri
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864167152
Codice prodotto
SNRHMIZRA1
Cod. produttore
HMIZRA1
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Quadrato
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Altri
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
5
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
5 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Altri
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di contatti di scambio:
0