SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMISTU855W Touchscreen 5.7' senza logo, ETH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Confezione
1 PZ
EAN
3595864153315
Codice prodotto
SNRHMISTU855W
Cod. produttore
HMISTU855W
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
1
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
2
Con display a colori:
sì
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocollo ASI:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no




