pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIS85W DISPLAY 5.7' NO LOGO PER STU/SCU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIS85W DISPLAY 5.7' NO LOGO PER STU/SCU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864153292

Codice prodotto

SNRHMIS85W

Cod. produttore

HMIS85W

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Harmony SCU, un'offerta di controller HMI con schermi a colori da 3,5 a 5,7 pollici. Il piccolo touchscreen presenta un display LED TFT QVGA a colori retroilluminato da 5,7 pollici con una risoluzione di 320 x 240 pixel. Supporta caratteri taiwanesi (cinese tradizionale), giapponese (ANK, Kanji), coreano, ASCII e cinese (cinese semplificato). Supporta 65536 colori; la retroilluminazione ha una durata di 50000 ore. Il pannello tattile analogico vanta 16 livelli di luminosità e fornisce quattro angoli di visione: 60° a sinistra, 60° a destra, 40° verso l'alto, 60° verso il basso sia in orizzontale che in verticale. Dimensioni: 163 mm (larghezza) x 129,4 mm (profondità); peso: 0,405 kg. Il design integrato dell'Harmony SCU offre la massima funzionalità garantendo la massima facilità di installazione. Progettato per macchine di piccole dimensioni e per un controllo semplice dei processi, il suo display all'avanguardia garantisce una leggibilità estremamente chiara. L'Harmony SCU (precedentemente noto come Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure™ Machine Expert. Offre funzionalità per il controllo di macchine piccole e processi semplici, risparmiando fino al 30% sui costi di installazione ed utilizzo.