pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG5U22 GTU OPEN BOX WIN10 + RUNTIME EOTE & VJD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG5U22 GTU OPEN BOX WIN10 + RUNTIME EOTE & VJD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481058751

Codice prodotto

SNRHMIG5U22

Cod. produttore

HMIG5U22

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

4

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

131 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

45 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Memoria Applicazioni / Backup:

512 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con visualizzazione dei messaggi:

no

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

no

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

no

Con prescrizioni (operative):

Numero di livelli protetti con password:

0

Con uscita stampante:

Numero di lingue online:

10

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

no

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

188 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTU, un'offerta di pannelli HMI modulari pronti all'IoT ad alte prestazioni con schermi da 7" a 19" (larghezza). L'Open Box è dotato di processore Intel X86 1.33GHz e scheda CFast da 32 GB per l'archiviazione dei dati, adatto per un pannello universale. È progettato con memoria di backup di NVRAM 512kB e memoria interna di RAM 4 GB. Questo open box supporta il sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32bit. È dotato di porta Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. I protocolli delle porte di comunicazione sono Modbus, Modbus TCP/IP e Uni-Telway. Le sue dimensioni sono 188 mm (larghezza) x 45 mm (profondità) x 131 mm (altezza) e pesa 0,9 kg. Questo prodotto non è installato con il software HMI. Questo prodotto è certificato da ATEX, IECEx, Ex CCC, CE, CULus, IEC, CUL, DNV-GL, RCM ed EAC. È conforme alle norme CSA C22.2 n. 142, ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, Classe I divisione 2 CSA C22.2 n. 213 e IEC 61132-2. Come modello di punta, questa serie, "Smart Portal", è disponibile e offre soluzioni senza precedenti per l'utilizzo di informazioni sempre più sofisticate.