pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIG3XFH BOX GTUX Full Coated

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005756443

Codice prodotto

SNRHMIG3XFH

Cod. produttore

HMIG3XFH

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTUX, un'offerta di moduli eXtreme Box. Questi moduli eXtreme per esterni sono una gamma di HMI ad alte prestazioni ideali per ambienti esterni difficili. È progettato con una memoria di backup di NVRAM 512kB,una memoria di sistema di 1 GB e una RAM interna di 256MB. Offre resistenza atmosferica con rivestimento completamente conforme alla norma IEC/EN 60721-3-3 Classe 3C3. È dotato di protocollo Ethernet TCP/IP 2x e può funzionare tra range di temperatura da -30°C a 70°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 29W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 188 mm (larghezza) x 131 mm (altezza) x 45 mm (profondità) e pesa 0,9 kg. È compatibile con i display HMIDT35XFH, HMIDT65XFH,HMIDT75XFH. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX fornisce una visualizzazione e un controllo potenti in ambienti estremi, totalmente integrati nel software EcoStruxure Machine Expert.