pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT75X 15W TOUCH EXTREME DISPLAY PER BOX HMIG3X

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489747961

Codice prodotto

SNRHMIDT75X

Cod. produttore

HMIDT75X

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTUX, un'offerta di pannelli HMI per esterni eXtreme. Questi pannelli HMI per esterni eXtreme sono una gamma ad alte prestazioni di HMI ideali per ambienti esterni difficili. È dotato di uno schermo resistivo analogico single-touch LCD da 15,6" con risoluzione 1366 x 768 pixel. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme parziale. Può funzionare in un campo di temperatura da -20°C a 60°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 48W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 408 mm (larghezza) x 264 mm (altezza) x 68 mm (profondità) e pesa 4,8 kg. È compatibile con il modello HMIG3X Box. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2n. 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX fornisce una visualizzazione e un controllo potenti in ambienti estremi, totalmente integrati nel software EcoStruxure Machine Expert.