SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT65X 12W TOUCH EXTREME DISPLAY PER BOX HMIG3X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V
Tipo di display - LCD
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. risoluzione orizzontale - 1280
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489747954
Codice prodotto
SNRHMIDT65X
Cod. produttore
HMIDT65X
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Tipo di display:
LCD
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. risoluzione orizzontale:
1280
Max. risoluzione verticale:
800
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Diagonale dello schermo:
12 inch
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Con tastierino numerico:
no
Con interfaccia SW:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
262144
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Altezza della cornice frontale:
230.5 mm
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Tecnologia touch:
Touch resistivo
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
68 mm
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Numero livelli di grigio / blu del display:
0
Memoria Applicazioni / Backup:
0 kByte
Con tastiera alfanumerica:
no
Numero di tasti funzionali, programmabili:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Con visualizzazione dei messaggi:
no
Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):
no
Possibile visualizzazione dati di processo (output):
no
Possibile assegnazione dati di processo (input):
no
Con prescrizioni (operative):
no
Numero di livelli protetti con password:
0
Con uscita stampante:
no
Numero di lingue online:
0
Componenti software aggiuntivi, scaricabili:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-30...70 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza della cornice frontale:
308.5 mm