pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAX386 BOB. MINV INRS 380-400V 60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAX386 BOB. MINV INRS 380-400V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110346329

Codice prodotto

SNRGVAX386

Cod. produttore

GVAX386

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 380-400V AC 60 Hz per interruttori per motori GV2ME usati in sistemi di sicurezza. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc, possibile apertura tra 0,35-0,7 Uc. La chiusura dell'interruttore è possibile solo quando la tensione di alimentazione è applicata nell'intervallo 0,85 - 1,1 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme(EC, UL, CSA, CCC, EAC, INRS, VDE 0113).