SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGVAX116 Bob. minV INRS 110-115V 60Hz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005756276
Codice prodotto
SNRGVAX116
Cod. produttore
GVAX116
Produttore
SNR
Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 110-115V AC 60 Hz per interruttori per motori GV2ME usati in sistemi di sicurezza. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc, possibile apertura tra 0,35-0,7 Uc. La chiusura dell'interruttore è possibile solo quando la tensione di alimentazione è applicata nell'intervallo 0,85 - 1,1 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme(EC, UL, CSA, CCC, EAC, INRS, VDE 0113).