SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV3APN04 KIT IP65 PER GV3P/GV3L MANOVRA ROSSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - sì
Con manopola rosso / gialla - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480313523
Codice prodotto
SNRGV3APN04
Cod. produttore
GV3APN04
Produttore
SNR
Con asse prolungato:
sì
Con manopola rosso / gialla:
sì
Manovra rotativa estesa TeSys GV, per interruttori per motori GV3L, GV3P montata all'interno di un involucro e da azionare esternamente. Per l'uso con selettore di emergenza, fornisce una manopola rossa sulla piastra frontale gialla con indicazione delle2 posizioni OFF, ON. Da montare sulla porta dell'involucro, il meccanismo della maniglia assicura una protezione IP65 al montaggio. Comprende inoltre un adattatore di montaggio da avvitare sul lato anteriore dell'interruttore e un albero di prolunga da regolare in lunghezza (distanza tra la porta e il retro dell'interruttore deve essere di 189-300 mm). Lucchettabile in posizione OFF con fino a 3 lucchetti (da ordinare separatamente).