SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME06K1BW3 Avv dir 1senso 0,37-0,55kW 24VCC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005755804
Codice prodotto
SNRGV2ME06K1BW3
Cod. produttore
GV2ME06K1BW3
Produttore
SNR
Questo prodotto è uno starter combinato Tesys GV2ME DOL, il range di regolazione termica è 1...1.6A. È preassemblato con 1 interruttore automatico GV2ME, 1 contattore a 3 poli LC1K e 1 blocco di combinazione GV2AF01. E' composto da un circuito di controllo a 24V CC, collegamento mediante morsetti a vite Può funzionare a temperatura ambiente di -20/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Le sue prestazioni di interruzione possono essere aumentate aggiungendo un limitatore di corrente GV1L3.