SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2G472 SBARRE 3P 63A 4DER GV2 72MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 260 mm
Adatto per numero di dispositivi - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110555868
Codice prodotto
SNRGV2G472
Cod. produttore
GV2G472
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
260 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
72 mm
Isolato:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
11 kA