pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQG4 INT SEZ FUS 4X 400A 2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQG4 INT SEZ FUS 4X 400A 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 800 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119411073

Codice prodotto

SNRGS2QQG4

Cod. produttore

GS2QQG4

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

Altri

Versione come interruttore generale:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

800 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

220 kW

Posizione del comando:

Sinistra

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 400 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 2 fino a 400 A, per applicazioni motore fino a 220 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia esterna di montaggio sul lato sinistro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 4P GS1AP44 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 50 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamentidi fusibili a lama dimensione 2 di tipo aM e gG senza percussori DF2JA DF2JN e con percussori DF4JA DF4JN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).