SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQG3 INT SEZ FUS 3X 400A 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - Altri
Versione come interruttore generale - no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 800 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119410960
Codice prodotto
SNRGS2QQG3
Cod. produttore
GS2QQG3
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
Altri
Versione come interruttore generale:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
800 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
220 kW
Posizione del comando:
Sinistra
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no