SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2NG4 INT SEZ FUS 4X 250A 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - Altri
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119411066
Codice prodotto
SNRGS2NG4
Cod. produttore
GS2NG4
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
Altri
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
750 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no