pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH560 MANOVRA EXT FRONT 630-800A IP65 ROSSA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH560 MANOVRA EXT FRONT 630-800A IP65 ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Con asse - no

  • Adatto per disgiuntore - no

  • Adatto per sezionatore di carico -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119411608

Codice prodotto

SNRGS2AH560

Cod. produttore

GS2AH560

Produttore

SNR

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

Con asse:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 630-800A GS2S, GS2SB, GS2T, GS2TB. Manopola rossa con piastra frontale gialla, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65 per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).