pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE51 ASTA 630..1250A 12X12 400MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE51 ASTA 630..1250A 12X12 400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Altezza trasversale - 12 mm

  • Larghezza trasversale - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119412070

Codice prodotto

SNRGS2AE51

Cod. produttore

GS2AE51

Produttore

SNR

Lunghezza:

400 mm

Altezza trasversale:

12 mm

Larghezza trasversale:

12 mm

Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 600 A-1250A GS2S, GS2T, GS2V. Lunghezza albero 400 mm, sezione 12 x 12 mm.