SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGF1620U7 CONTATTORE 16A 2F 240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110707823
Codice prodotto
SNRGF1620U7
Cod. produttore
GF1620U7
Produttore
SNR
Funzione:
Interruttore meccanico
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
0...250 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1600 W
Tensione di comando 1:
230...240 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1260 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Frequenza tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
900 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
0 A