pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4020M5 CONTATTORE 40A 2F 220/240V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4020M5 CONTATTORE 40A 2F 220/240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 220...240 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 0...250 V

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110641677

Codice prodotto

SNRGC4020M5

Cod. produttore

GC4020M5

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

220...240 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

0...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

5100 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

2200 VA

Larghezza in numero di moduli:

36

Senza ronzio:

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1800 VA

Profondità di incasso:

62.5 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1600 VA

Con funzione giorno/notte:

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare GC di TeSys, 2 poli (2NO), 40 A/250V AC-7a (riscaldamento) e 15 A/250V AC-7b (controllo motore), per applicazioni domestiche. Tensione di alimentazione 220-240V AC 50 Hz, indicatore di stato sul lato anteriore. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 36 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE),