SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2502B5 CONTATTORE 25A 2O 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 0
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 0...250 V
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110641578
Codice prodotto
SNRGC2502B5
Cod. produttore
GC2502B5
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
0...250 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
5400 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
1200 VA
Larghezza in numero di moduli:
17.5
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1600 VA
Profondità di incasso:
62.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
800 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20