pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1610M5 CONT 16A 1F 220/240V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1610M5 CONT 16A 1F 220/240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 16 A

  • Tensione nominale di comando - 220...240 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110641233

Codice prodotto

SNRGC1610M5

Cod. produttore

GC1610M5

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio:

16 A

Tensione nominale di comando:

220...240 V

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

1800 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

650 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Senza ronzio:

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

800 VA

Profondità di incasso:

62.5 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

600 VA

Con funzione giorno/notte:

Grado di protezione (IP):

IP20

GC1610M5 è un contattore modulare Schneider Electric TeSys GC per applicazioni generiche come illuminazione, riscaldamento, ventilazione. Fornisce un polo 1NO con tensione nominale di 16 A/250 V CA, una bobina 220-240 V 50 Hz CA, terminali a vite e indicazioni di stato sulla parte anteriore. Per l'uso in pannelli e armadi modulari, 1 modulo di larghezza (18 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard IEC, è certificato NF-USE, VDE, CEBEC, OVE.