pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR240AC BOBINA MN AC 240V, EASYPACT 400/800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRG40-80UVR240AC BOBINA MN AC 240V, EASYPACT 400/800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 208...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 208...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482194496

Codice prodotto

SNRG40-80UVR240AC

Cod. produttore

G40-80UVR240AC

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

208...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

208...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Questo ausiliario elettrico è uno sgancio di sottotensione (MN) per i nuovi EasyPact Solar MCCB 400 e 800. EasyPact Solar MCCB ha un buon rapporto prezzo-prestazioni per le applicazioni di base e fornisce una protezione elettrica affidabile per le vostre applicazioni. La tensione operativa nominale Un è 208/240VAC 50/60Hz. Lo sgancio MN apre l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scende a un valore inferiore al 35% della tensione nominale di esercizio Un. Se la tensione di alimentazione è compresa tra 0,35 e 0,7xUn, l'apertura è possibile, ma non garantita; al di sopra di 0,7xUn, l'apertura non avviene. La chiusura dell'interruttore è garantita quando la tensione di alimentazione allo sgancio è superiore a 0,85xUn; al di sotto di questa soglia, la chiusura non è garantita. Il tempo di risposta massimo è di 23 ms. Il consumo di energia è di 3VA a 208/240VAC 50/60Hz. La gamma di EasyPact Solar MCCB beneficia della garanzia di qualità Schneider Electric.