SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1CNL32122 CAVO EVLINK T2-T2 MONO 32A 7M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC monofase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2
Corrente nominale - 32 A
Numero di conduttori per la comunicazione - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Colonnine Ricarica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481290595
Codice prodotto
SNREVP1CNL32122
Cod. produttore
EVP1CNL32122
Produttore
SNR
Tipo di corrente:
AC monofase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Corrente nominale:
32 A
Numero di conduttori per la comunicazione:
1
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Tensione nominale:
240 V
Lunghezza del cavo:
7 m
Tipo di cavo:
Lineare
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Materiale dei contatti:
Altri