SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05045 CAT.DER.IP55 105X105X55 LATI LISCI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Altro
Sezione max. del conduttore - 20 mm²
Forma - Quadrato
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150050457
Codice prodotto
SNRENN05045
Cod. produttore
ENN05045
Produttore
SNR
Attrezzatura:
Altro
Sezione max. del conduttore:
20 mm²
Forma:
Quadrato
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno:
no
Montaggio sott'acqua:
no
Numero di ingressi:
0
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
61 mm
Larghezza:
115 mm
Profondità:
115 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Senza
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Coperchio trasparente:
no
Colabile:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-25...40 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


