pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KHB EASY UPS 3S 40KVA 3:3 UPS HIGH TOWER

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS40KHB EASY UPS 3S 40KVA  3:3 UPS HIGH TOWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304340829

Codice prodotto

SNRE3SUPS40KHB

Cod. produttore

E3SUPS40KHB

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

3

Tensione d'uscita:

380...415 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

40000 W

Potenza apparente di uscita:

40000 VA

Numero di fasi secondarie:

3

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

1400 mm

Larghezza:

500 mm

Profondità:

996 mm

Peso:

158 kg

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

no

Connettore d'Ingresso:

Altro

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

UPS trifase ad elevata efficienza con caratteristiche avanzate, specifiche concorrenziali e un solido design elettrico, per facilitare la continuità operativa dei Data Center o dei locali elettrici UPS 40 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, uso, gestione e manutenzione, ideale per piccole e medie imprese Include un filtro antipolvere e pannelli rivestiti conformi ai requisiti degli ambienti più aggressivi Questo UPS funziona con batterie interne, ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile.