SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS30KHB2 EASY UPS 3S 30KVA 3:3 UPS 25 MIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 380...415 V
Frequenza primaria - 50...60 Hz
Numero delle fase primarie - 3
Tensione d'uscita - 380...415 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489697945
Codice prodotto
SNRE3SUPS30KHB2
Cod. produttore
E3SUPS30KHB2
Produttore
SNR
Tensione d'ingresso:
380...415 V
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Numero delle fase primarie:
3
Tensione d'uscita:
380...415 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
30000 W
Potenza apparente di uscita:
30000 VA
Numero di fasi secondarie:
3
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
1400 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
996 mm
Peso:
584 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
25 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
95 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
no
Connettore d'Ingresso:
Altro
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0


