pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS30K3IB2 EASY UPS 3S 30KVA 3:1 UPS 25 MIN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS30K3IB2 EASY UPS 3S 30KVA  3:1 UPS 25 MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 30000 W

  • Potenza apparente in uscita - 30000 VA

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 25 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489698041

Codice prodotto

SNRE3SUPS30K3IB2

Cod. produttore

E3SUPS30K3IB2

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

30000 W

Potenza apparente in uscita:

30000 VA

Tempo di autonomia a carico massimo:

25 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

500 mm

Profondità:

996 mm

Altezza:

1400 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

293 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

95 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

SCHNEIDER SERIE EASY UPS 3S 30KVA 3 1 UPS 25 MIN