SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS30K3IB1 EASY UPS 3S 30KVA 3:1 UPS 9 MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 30000 W
Potenza apparente in uscita - 30000 VA
Numero di prese di uscita C19 - 0
Connettore d'ingresso - Altri
Numero di prese di uscita C13 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304428251
Codice prodotto
SNRE3SUPS30K3IB1
Cod. produttore
E3SUPS30K3IB1
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
30000 W
Potenza apparente in uscita:
30000 VA
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Altri
Numero di prese di uscita C13:
0
Tensione di ingresso:
380...415 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
500 mm
Profondità:
996 mm
Altezza:
1400 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
212 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz