pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS20K3IB2 EASY UPS 3S 20KVA 3:1 UPS 30 MIN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS20K3IB2 EASY UPS 3S 20KVA  3:1 UPS 30 MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489698027

Codice prodotto

SNRE3SUPS20K3IB2

Cod. produttore

E3SUPS20K3IB2

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

3

Tensione d'uscita:

220...240 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

20000 W

Potenza apparente di uscita:

20000 VA

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

1400 mm

Larghezza:

380 mm

Profondità:

907 mm

Peso:

231 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

30 min

Idoneo alla gestione di rete:

Tipologia costruttiva:

Tower

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

no

Connettore d'Ingresso:

Altro

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

SCHNEIDER SERIE EASY UPS 3S 20KVA 3 1 UPS 30 MIN