pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10KHB EASY UPS 3S 10KVA 3:3 UPS HIGH TOWER

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS10KHB EASY UPS 3S 10KVA  3:3 UPS HIGH TOWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304340737

Codice prodotto

SNRE3SUPS10KHB

Cod. produttore

E3SUPS10KHB

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

3

Tensione d'uscita:

380...415 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

10000 W

Potenza apparente di uscita:

10000 VA

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

1400 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

907 mm

Peso:

110 kg

Idoneo alla gestione di rete:

Tipologia costruttiva:

Tower

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

3

Efficienza totale:

95 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

no

Connettore d'Ingresso:

Altro

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

SCHNEIDER SERIE EASY UPS 3S 10KVA 3 3 UPS HIGH TOWER