SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SOPT008 EASY UPS 3S BATTERY BREAKER KIT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 270 mm
Altezza - 430 mm
Profondità - 240 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304340553
Codice prodotto
SNRE3SOPT008
Cod. produttore
E3SOPT008
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
270 mm
Altezza:
430 mm
Profondità:
240 mm
Kit interruttori batterie per il controllo della tensione CC erogata all'UPS da batterie di altri produttori. Utilizzabile con vano batterie vuoto per Easy UPS 3S (E3SEBC7).


