pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SOPT004 EASY UPS 3S COLD START KIT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SOPT004 EASY UPS 3S COLD START KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 21 mm

  • Altezza - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304340713

Codice prodotto

SNRE3SOPT004

Cod. produttore

E3SOPT004

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

21 mm

Altezza:

24 mm

Profondità:

63 mm

Kit di avviamento a freddo per l'avviamento a batterie dell'Easy UPS 3S. Il kit include una scheda per l'avviamento a freddo, pulsante e cavi.