pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SOPT002 EASY UPS 3S KIT DI PARALLELO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SOPT002 EASY UPS 3S KIT DI PARALLELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Larghezza - 229 mm

  • Altezza - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304339588

Codice prodotto

SNRE3SOPT002

Cod. produttore

E3SOPT002

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Larghezza:

229 mm

Altezza:

51 mm

Profondità:

432 mm

Kit parallelo con un cavo (5 m) per sistemi Easy UPS 3S in parallelo. È possibile collegare in parallelo fino a 4 UPS per incrementare la capacità o la ridondanza.