SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SBT4 Serie di batterie per Easy UPS 3S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Larghezza - 428 mm
Altezza - 157 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489698058
Codice prodotto
SNRE3SBT4
Cod. produttore
E3SBT4
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Larghezza:
428 mm
Altezza:
157 mm
Profondità:
760 mm
Serie di batterie per Easy UPS 3S con vani batterie interne e armadio batterie modulare vuoto per Easy UPS 3S (E3SXR6). Una serie di batterie è costituita da quattro cassetti batterie da 7,2 Ah.


