pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MUPS200KHS EASY UPS 3M DA 200 KVA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MUPS200KHS EASY UPS 3M DA 200 KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 200000 W

  • Potenza apparente in uscita - 200000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304363255

Codice prodotto

SNRE3MUPS200KHS

Cod. produttore

E3MUPS200KHS

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

200000 W

Potenza apparente in uscita:

200000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

600 mm

Profondità:

850 mm

Altezza:

1300 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

304 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS trifase 200 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, dotato di caratteristiche avanzate, solide specifiche elettriche e design compatto, per facilitare la continuità operativa. Questo UPS, ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche, è compatibile con EcoStruxure e garantisce la massima tranquillità grazie al monitoraggio e alla gestione da remoto basata sul cloud. È fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria. Servizio di avviamento 5×8 incluso.