SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MUPS160KHS EASY UPS 3M DA 160 KVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 160000 W
Potenza apparente in uscita - 160000 VA
Tipologia UPS - On-line
Numero di prese di uscita C19 - 0
Connettore d'ingresso - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304363231
Codice prodotto
SNRE3MUPS160KHS
Cod. produttore
E3MUPS160KHS
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
160000 W
Potenza apparente in uscita:
160000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Altri
Numero di prese di uscita C13:
0
Tensione di ingresso:
380...415 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione di uscita:
380...415 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
500 mm
Profondità:
850 mm
Altezza:
1300 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
227 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
94 %
Efficienza in modalità eco:
99 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz