pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MOPT003 KIT CONNESSIONI ARMADI BATT. 7A/B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MOPT003 KIT CONNESSIONI ARMADI BATT. 7A/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di cablaggio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304399605

Codice prodotto

SNRE3MOPT003

Cod. produttore

E3MOPT003

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di cablaggio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

500 mm

SCHNEIDER ACCESSORIO KIT CONNESSIONI ARMADI BATT. 7A B PER UPS