pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MCBC10E ARM. BATT. EST. PER EASY 3M TIPO 10E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MCBC10E ARM. BATT. EST. PER EASY 3M TIPO 10E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 2004 mm

  • Altezza - 1895 mm

  • Profondità - 845 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304363149

Codice prodotto

SNRE3MCBC10E

Cod. produttore

E3MCBC10E

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

2004 mm

Altezza:

1895 mm

Profondità:

845 mm

Armadio batterie che include batterie e interruttore batteria.