SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MBBK100K200H BATTERY BREAKER KIT 3M 100-200KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Batteria/accumulatore
Larghezza - 320 mm
Altezza - 530 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304347156
Codice prodotto
SNRE3MBBK100K200H
Cod. produttore
E3MBBK100K200H
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Batteria/accumulatore
Larghezza:
320 mm
Altezza:
530 mm
Profondità:
230 mm
SCHNEIDER ACCESSORIO BATTERY BREAKER KIT 3M 100-200KVA PER UPS


