SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0483 Lampadina LED verde - BA 9S - 48 VAC CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Tipo di vetro / copertura - Chiaro
Tipo di tensione - AC / DC
Colore - Verde
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110664294
Codice prodotto
SNRDL1CJ0483
Cod. produttore
DL1CJ0483
Produttore
SNR
Tensione nominale:
48...48 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Verde
Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 48 V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce verde. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lungadurata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.