SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0241 Lampadina LED bianca - BA 9S - 24 VAC CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - BA9s
Tecnologia - LED
Colore - Bianco
Forma della lampada - Goccia
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110000009
Codice prodotto
SNRDL1CJ0241
Cod. produttore
DL1CJ0241
Produttore
SNR
Tensione della lampada:
24...24 V
Base:
BA9s
Tecnologia:
LED
Colore:
Bianco
Forma della lampada:
Goccia
Alogena:
no
Corrente nominale:
16 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per lampada rotante:
no
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
no
Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 24Vac/dc di tipo BA9s e fornisce una luce bianca. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.